パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ビタースイート コンビニカップM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12239687
品番
HC-564
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼(18-8) 外面:焼付け塗装
色
ブラウン
容量(mL)
290
直径(Φmm)
80
高さ(mm)
95
質量(g)
145
底径(Φmm)
底外径:610