パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ビタースイート コンビニカップL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12239721
品番
HC-567
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼(18-8) 外面:焼付け塗装
色
ホワイト
容量(mL)
370
直径(Φmm)
85
高さ(mm)
105
質量(g)
173
底径(Φmm)
底外径:630