スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色温白色 配光角度(°)35 色温度(K)3500 注文コード12239975 品番XS511145
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は光源色・配光角度・色温度など30種類から選べます 他の種類を見る

本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです

付属品電源装置 種別器具:LED一体型 長さ(mm)156 質量(kg)2 オフホワイト 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)44 首振角度(°)90 ランプ3000 色温度(K)3500 幅(Φmm)104 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)90 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)45 配光角度(°)35 明るさCDM-T150W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3962 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプワイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする