HB-5466 ほかどん どんぶり保温ランチ420バッグ付 パール金属 12240080 HB-5466 ほかどん どんぶり保温ランチ420バッグ付 パール金属 12240080 HB-5466 ほかどん どんぶり保温ランチ420バッグ付 パール金属 12240080

ほかどん どんぶり保温ランチ420バッグ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12240080 品番HB-5466
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器:ポリプロピレン、おかず容器:本体:ポリプロピレン、ふた:シリコーンゴム、留め具:ABS樹脂、バッグ:(表地)綿、(裏地・持ち手)ポリエステル、中芯:ポリウレタン BKデニム 容量(L)(実容量)ご飯容器:0.42、おかず容器:0.29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×155×110(取っ手含まず) 保温効力(℃)バッグに入れない場合:40以上(6時間)、バッグに入れた場合:43以上(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする