ベーシスライン ステンレス製ボウル型ザル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12240448 品番 HC-418
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
材質ステンレス鋼 質量(g)161 サイズ(cm)24 外径×高さH(Φmm×mm)240×105 メッシュ14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする