パール金属
パール金属の 厨房機器・設備・調理機械
パール金属の 熱調理機・加熱機器
パール金属の 焼物器
ファインケア ダイヤモンドスティックシャープナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
フラット型
注文コード
12241121
品番
CC-1517
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フラット型
材質
研ぎ部:鉄(ダイヤモンドめっき) グリップ:塩化ビニル
質量(g)
29
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
180×10×7