パール金属
パール金属の キッチン/調理家電
パール金属の その他調理家電
パール金属の ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
エミュール セラミックペッパー&ソルトミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12241401
品番
C-890
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
耐熱ガラス製器具 使用区分/熱湯用 耐熱温度差/120℃ その他の材料/削り刃:セラミック 軸:アルムニウム スプリング:ステンレス鋼 ミル部/容器ふた・ミル部本体・キャップ:ABS樹脂(表面めっき加工)(耐熱温度70℃) 調整つまみ:ポリアセタール樹脂(耐熱温度70℃)ガスケット:PTFE樹脂(耐熱温度70℃)
色
ゴールド
サイズ
L
容量(mL)
270
質量(g)
206
外径×高さH(Φmm×mm)
55×205