曜日別特売
D-6575 アクティア フード&ランチボックスセット パール金属 12241550

 

D-6575 アクティア フード&ランチボックスセット パール金属 12241550
D-6575 アクティア フード&ランチボックスセット パール金属 12241550
D-6575 アクティア フード&ランチボックスセット パール金属 12241550
D-6575 アクティア フード&ランチボックスセット パール金属 12241550

アクティア フード&ランチボックスセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(mL)大:850、小:250
内容量1組注文コード12241550品番D-6575
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
セット内容大:1個、小:2個材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) ふた:ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)容量(mL)大:850、小:250質量(g)大:106、小:45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大:180×125×55、小:115×80×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする