パール金属
パール金属の 厨房機器・設備・調理機械
パール金属の 搬送機器類
パール金属の キッチンワゴン/サービスワゴン
スペーシア スリムワゴン3段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12241805
品番
HB-6094
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
1123
段数
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×480×800