画像準備中

100A(VU用)逆方向

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12242049 品番KVI-026-100-VUG
参考基準価格(税別)¥6,390 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ゲリラ豪雨対策
腐食に強い
後付け設置可能
浄化槽内へ逆流を防止します。
順方向の水はスムーズに流れます。
夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。
VUやVPパイプの内径に接着できます。
すべてがPVC製なので、腐食しません。

仕様【差込】逆方向 使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。 材質PVC 寸法A(mm)105 寸法D(mm)-4 寸法E(mm)2.5 寸法B(mm)108 寸法C(mm)70 呼び径(A)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする