スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 配光角度(°)16 色温度(K)3000 注文コード12242687 品番XS512106HC
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は光源色・配光角度・色温度など30種類から選べます 他の種類を見る

本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです

付属品電源装置 種別器具:LED一体型 長さ(mm)130 質量(kg)1.3 マットブラック 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)25 首振角度(°)90 ランプ高彩色LED 色温度(K)3000 幅(Φmm)82 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)26 配光角度(°)16 明るさCDM-T35W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)1826 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 取付面位置天井面取付専用 調光の可否 配光タイプナロー
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする