付属品電源装置
種別器具:LED一体型
長さ(mm)130
質量(kg)1.3
色オフホワイト
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)25
首振角度(°)90
ランプ高彩色LED
色温度(K)4000
幅(Φmm)82
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)70.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)26
配光角度(°)33
明るさCDM-T35W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)1757
調光率(%)連続調光100-1・位相制御
取付面位置天井面取付専用
調光の可否可
配光タイプワイド