DEH-8 産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX ダイヤトレンド 12242801

DEH-8 産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX ダイヤトレンド 12242801
DEH-8 産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX ダイヤトレンド 12242801
DEH-8 産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX ダイヤトレンド 12242801
DEH-8 産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX ダイヤトレンド 12242801

産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ポート数イーサネット:8
内容量1台注文コード12242801品番DEH-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ

ポート数イーサネット:8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×81.5×100.5最大消費電力(W)1.7取付方式DINレール取り付け電源(V)DC12~36(逆極性保護)接続方式100Mbps材質(ケース)IP30スチールインターフェース10Base-T/100Base-TXネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする