ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 無線LAN・ネットワーク機器
ダイヤトレンドの スイッチングハブ
産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12242810
品番
DEH-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
ポート数
イーサネット:5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25.5×60×100.5
最大消費電力(W)
1.3
取付方式
DINレール取り付け
電源(V)
DC12〜36(逆極性保護)
接続方式
100Mbps
材質(ケース)
IP30スチール
インターフェース
10Base-T/100Base-TX
ネットワークタイプ
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25〜70