※画像は集合画像です。セット商品ではございません。
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 表面保護材
梱包用ストレッチフィルム (1本入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12244246
品番
HB-17
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
500
長さ(m)
300
厚さ(μm)
17
主な用途
梱包用