曲げ加工専用保護シート (1本入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12244298 品番 TO-148-200
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

焼却時にポリ塩化ビニル系フィルムのような塩素系ガスが発生しません。
四季を通じて貼り合わせ作業が良好です。
曲げ加工性にすぐれています。
接着力が安定しており、曲げや抜きや切断などの加工性にも優れています。

用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護。 材質特殊ポリエチレン系フィルム 幅(mm)200 厚さ(mm)0.12 長さ(m)200 粘着力(N/20mm)3 モデルSPV-ME-401
注意
※直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする