画像準備中

VIGIソーラーシステムコントローラー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12246048 品番VIGI PS20(UN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

93.6Ah/10.95V 自動車グレードのリチウムバッテリー(各リチウムバッテリー31.2Ah)。VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSによるリモート管理とメンテナンス。独立した保護回路により、バッテリーの安全性とデバイスのスムーズな動作を保証。優れた加熱補助技術により、幅広い温度環境で使用可能。MPPT(Maximum Power Point Tracking)方式のチャージコントローラーを搭載し、充電効率が20%向上。サイクル寿命500回以上の長持ちバッテリー。IP66防水・防塵性能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする