ATEN
ATENの PCアクセサリー
ATENの ケーブル
ATENの HDMIケーブル
Ultra High Speed HDMI ケーブル(1.8m)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12246459
品番
2L-7D02H21/ATEN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
最大8K60pに対応したUltra High Speed HDMIケーブル(1.8m)です。
色
ブラック
ケーブル長(m)
1.8
コネクタ形状
HDMI(19ピン)オス→オス
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
6.3±0.15
シールド
アルミシールド
変換タイプ
オス-オス