グリーンハウス
2画面用ディスプレイアームスリムクランプ式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12246730
品番
GH-AMEP2H-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
下部への飛び出しが少なく取り付けが簡単なスリムクランプ式アーム。
色
ブラック
タイプ
デスク取り付け式
取付方式
C型クランプ式
耐荷重(kg)
8
適合モニターサイズ
32インチまで
設置形態
2台用
アームの可動方向
水平