Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル 3.0m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12247177 品番A81E3021
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別) アウトレット
¥1,173939
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に急速充電が可能です。PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23にわずか30分で55%まで充電することが可能です。(※USB-C急速充電器は別売です)
優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。

セット内容Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル 3.0m、カスタマーサポート ホワイト 最大出力(W)対応:60 ケーブル長(m)約3.0 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
注意
※・本製品はUSB-C端子のみの接続が可能です。USB-A端子への接続はできません。
※・本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする