エレコム
エレコムの 健康器具・機器
エレコムの エクササイズ用品
フォームローラー 小さめサイズ 10×30cm < お尻 脚 背中 筋肉のコリほぐし > エクリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12247335
品番
HCK-FRMGY
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
座りっぱなしでガチガチのお尻に。コロコロ当ててじんわり筋肉のコリをほぐす、ミニフォームローラーです。おうちでいつでも気軽に使えて、”ながらストレッチ”にぴったりです。
用途
直径約10cm×長さ約30cmの小さめサイズ。低めだから安心して使える、お尻の筋肉のコリほぐしにぴったりのミニフォームローラーです。
お尻をローラーにのせて、ゆっくり転がしてください。表面の程よい凹凸が、筋肉のコリをじんわりほぐします。
お尻の筋肉以外にも、コリをほぐしたいところに使えます。
耐荷重は120kgと頑丈なので、安心して使えます。
空間になじむナチュラルなカラーを取り入れています。インテリアに自然に溶け込むから、お部屋に出しっぱなしでも気になりません。おうち時間の”ながらストレッチ”にぴったりです。
ボックスタイプのパッケージ入りで、ギフトにもぴったりです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
ミニフォームローラー
材質
EVA、PP
色
グレー
耐荷重(kg)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×100×100