エレコム
エレコムの 健康器具・機器
エレコムの エクササイズ用品
コリほぐし 指圧代用器 リバーシブル 2Way仕様 < 背中 肩 腰 筋肉のコリほぐし > エクリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12247360
品番
HCK-SMBGY
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
背中の筋肉のコリをじんわりほぐす。気になる部位を気持ちよく刺激する、指圧代用器です。おうちでいつでも気軽に使えて、”ながらの筋肉のコリほぐし”にぴったりです。
用途
背中の筋肉のコリほぐしにおすすめ。気になる部位を気持ちよく刺激する、指圧代用器です。
刺激したい部位に当ててゆっくり体重をかけ、筋肉のコリをほぐします。
裏返して2パターンのアプローチを選べる2WAY仕様。好みの押し心地に合わせてリバーシブルで使えます。
程よくしなるセミハードな素材を使用。硬すぎず柔らかすぎない、ちょうどよい刺激を感じられます。
オブジェのような不思議な形で、インテリアのアクセントにも。空間になじむナチュラルなカラーを取り入れ、お部屋に出しっぱなしでも気になりません。おうち時間の”ながらの筋肉のコリほぐし”にぴったりです。
ボックスタイプのパッケージ入りで、ギフトにもぴったりです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
指圧代用器
材質
合成ゴム
色
グレー
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約214×168×80