エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの タブレットケース
iPad 第10世代 10.9インチ 用 ケース ファブリック 手帳型 2アングル スタンド機能 背面クリア 軽量 超薄型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12247597
品番
TB-A24RWVCBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
どんなシーンにも使いやすいファブリック生地を採用!薄さにこだわった超薄型・軽量設計。シーンに合わせて2アングルにできるiPad (第10世代 2022年モデル)用フラップケースです。
用途
ファブリック生地を採用!薄さにこだわった超薄型・軽量設計。シーンに合わせて2アングルにできるiPad (第10世代 2022年モデル)用フラップケースです。
傷に強いポリカーボネートを使用し、本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。
傷や汚れが付きにくく、どんなシーンでも使いやすいファブリック生地を使用しています。
動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。
不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
フラップ内側には端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
端末装着部の縁が画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質
ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート
色
ブラック
タイプ
手帳型
番号
【対応モデル】A2696、A2757、A2777、A3162
対応機種
iPad (第10世代 2022年モデル)
特性
薄型軽量、スタンド機能