iPad 第10世代 10.9インチ 用 ケース ソフトレザー 手帳型 タッチペンホルダー 2アングル 背面クリア &me

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12247667 品番 TB-A24RWVJM3PN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

上品なサフィアーノ調レザーにゴールドパーツが上品になじむ、&meシリーズのiPad (第10世代 2022年モデル)用フラップケースです。背面はクリアで機器本体のデザインを引き立てます。

用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
上品なサフィアーノ調ソフトレザーにゴールドパーツが上品になじむiPad (第10世代 2022年モデル)用フラップケースです。
しぼ加工を施した落ち着いた色味のソフトレザーとゴールドパーツで、シンプルかつエレガントな印象です。普段使いはもちろんオフィスなどの幅広いシーンで使用できます。
背面はクリアタイプで機器本体のデザインを引き立てます。
傷に強く、傷が付いた場合も目立ちにくいサフィアーノ調ソフトレザーを使用しています。
側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用しています。
動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。
タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。
不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート・TPU(熱可塑性ポリウレタン) ピンク タイプ手帳型 番号【対応モデル】A2696、A2757、A2777、A3162 対応機種iPad (第10世代 2022年モデル) 特性薄型軽量、タッチペンホルダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする