iPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ用 ケース ソフトレザー 手帳型 タッチペンホルダー 背面クリア &me

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12247719 品番TB-A24SWVJM3GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

上品なサフィアーノ調レザーにゴールドパーツが上品になじむ、&meシリーズのiPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)用フラップケースです。背面はクリアで機器本体のデザインを引き立てます。

用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
上品なサフィアーノ調ソフトレザーにゴールドパーツが上品になじむiPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)用フラップケースです。
しぼ加工を施した落ち着いた色味のソフトレザーとゴールドパーツで、シンプルかつエレガントな印象です。普段使いはもちろんオフィスなどの幅広いシーンで使用できます。
背面はクリアタイプで機器本体のデザインを引き立てます。
傷に強く、傷が付いた場合も目立ちにくいサフィアーノ調ソフトレザーを使用しています。
側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用しています。
動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。
タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。
不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート・TPU(熱可塑性ポリウレタン) グレージュ 対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代) 適合品番A2567、A2568、A2569、A2993、A2995、A2996

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12247719 TB-A24SWVJM3GB 64594541 TB-A25SWVJM3GB iPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット式フラップ Apple Pencil収納 2アングル エレコム iPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット式フラップ Apple Pencil収納 2アングル エレコム 1個 5,798 税込6,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする