樹脂製コーナーゴム(ワッシャー入) 塩ビ製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12247816 品番 TO-203CB
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

ビス止め時に座面が安定するワッシャー入りです。

用途台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。 材質(本体)塩ビ(PVC) 耐熱温度(℃)約80 サイズ(mm)100×100×H20.5 材質(ワッシャー)鉄(ユニクロメッキ)
注意
※取付ビスは付属しません。別途お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする