ハイパワー スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12248409 品番 XS414004H
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ライティングダクトレール対応のLEDスポットライトとして業界最高の7000lmを超える器具光束を実現
圧倒的な明るさが、従来の器具ではありえなかった少ない台数で十分な照度を得ることを可能にします

用途高天井用 付属品電源装置 種別器具:LED一体型 長さ(mm)224 質量(kg)2.4 マットブラック 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)83 首振角度(°)70 ランプ高彩色LED 色温度(K)4000 幅(Φmm)125 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)71.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)86 配光角度(°)34 明るさセラメタ150W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・梨地) 定格光束(Lm)5954 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプワイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする