付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)224質量(kg)2.4色オフホワイト取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)83首振角度(°)70ランプLED色温度(K)3500幅(Φmm)125光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)81光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)86配光角度(°)60明るさセラメタ150W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・梨地)定格光束(Lm)6723取付面位置天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ広拡散