曜日別特売
XS414014 ハイパワー スポットライト ODELIC(オーデリック) 12248585

XS414014 ハイパワー スポットライト ODELIC(オーデリック) 12248585
XS414014 ハイパワー スポットライト ODELIC(オーデリック) 12248585

ハイパワー スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
光源色温白色
マットブラック
配光角度(°)60
内容量1台注文コード12248585品番XS414014
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ライティングダクトレール対応のLEDスポットライトとして業界最高の7000lmを超える器具光束を実現
圧倒的な明るさが、従来の器具ではありえなかった少ない台数で十分な照度を得ることを可能にします

用途
高天井用
付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)224質量(kg)2.4マットブラック取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)83首振角度(°)70ランプLED色温度(K)3500幅(Φmm)125光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)81光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)86配光角度(°)60明るさセラメタ150W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・梨地)定格光束(Lm)6723取付面位置天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ広拡散
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする