付属品ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書、ペン用ケーブル、デジタイザーペン、専用布 等
仕様●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●温湿度条件、最高動作高度:温度:-10℃〜50℃、湿度:30%RH〜80%RH(結露なきこと)●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:シリアルコネクター(RS-232C D-sub 9ピン)、LANコネクター、ヘッドセット端子●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):0/0●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶●メモリカードスロット:あり SDメモリーカードスロット(SDXC/UHS-I高速転送対応)●WWAN:なし●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe●エネルギー消費効率:12区分 27.0[kWh/年] 省エネ基準達成率80%●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、ACコード、電池パックは適合品●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●プロセッサーテクノロジー:第13世代●対応SIMサイズ:なし●リカバリ用データ保存場所:SSD●その他スペック:120cm落下試験(非動作時26方向)、振動試験:MIL-STD-810G準拠●その他ドライブ:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:本体●タッチパネル:搭載 静電容量式マルチタッチ●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3 Class1●PCI-Expressスロット:なし●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●国際エネルギースター:登録
電源(V)AC100〜240(50/60Hz)
本体質量(g)2810
最大消費電力(W)110
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×288.4×46.1
解像度2160×1440ドット
防塵・防滴IP65準拠
スピーカーステレオ
チップセットCPUに内蔵
キーボードあり OADG準拠キーボード(88キー)
ポインティングデバイスあり 静電容量式マルチタッチパネル
Webカメラあり 顔認証対応IRフロントカメラ200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
有線LAN1000BASE-T /100BASE-TX / 10BASE-T
無線LANWi-Fi 6 AX211、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠
オフィスソフトなし