内容量1台
使用CPUインテル Corei5-1235Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.40GHz)●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●電波法備考:無線LAN●標準消費電力:確認中●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●メモリスロット(空/全):0/2●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●メインメモリ(最大):64GB●国際エネルギースター:登録●ディスプレイサイズ:15.6型●VRAM容量:メインメモリと共用●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●VCCI:対応 VCCI ClassB●PCグリーンラベル:適合●プロセッサーテクノロジー:第12世代●電気通信事業法:適合●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●本体サイズ(H×W×D):374(W)×250(D)×24.1〜32.5(H)mm●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブルが対象●PCI-Expressスロット:なし●WWAN:なし●メインメモリ(標準):16GB●電気通信事業法備考:無線LAN●ストレージ容量:256GB●メモリカードスロット:なし●J-Moss:対応●エネルギー消費効率:確認中
注文コード12249600
品番FMVA0F034P