付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク
仕様●メモリスロット(空/全):0/2●プロセッサーテクノロジー:第12世代●メモリカードスロット:なし●WiMAX:なし●エネルギー消費効率:確認中●メインメモリ(標準):16GB●CPU詳細:インテル Corei5-1235Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.40GHz)●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●PCグリーンラベル:適合●温湿度条件、最高動作高度:温度5〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブルが対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●タッチパネル:非搭載●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●電波法備考:無線LAN●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●グラフィックコントローラ:Intel Iris Xe Graphics(CPU内蔵)●VRAM容量:メインメモリと共用●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●本体サイズ(H×W×D):374(W)×250(D)×24.1〜32.5(H)mm●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●VCCI:対応 VCCI ClassB●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:無線LAN●J-Moss:対応●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●PCリサイクル:対応(有償)●ディスプレイサイズ:15.6型●標準消費電力:確認中●メインメモリ(最大):64GB●ストレージ容量:256GB●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●WWAN:なし●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1
電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約1950
最大消費電力(W)約74
メモリー容量16GB
ディスプレイ15.6型
解像度HD(1366×768ドット)、1677万色
使用CPUインテル Corei5-1235Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.40GHz)●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●PCグリーンラベル:適合●温湿度条件、最高動作高度:温度5〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブルが対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●タッチパネル:非搭載●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●電波法備考:無線LAN●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●グラフィックコントローラ:Intel Iris Xe Graphics(CPU内蔵)●VRAM容量:メインメモリと共用●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●本体サイズ(H×W×D):374(W)×250(D)×24.1〜32.5(H)mm●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●VCCI:対応 VCCI ClassB●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:無線LAN●J-Moss:対応●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●PCリサイクル:対応(有償)●ディスプレイサイズ:15.6型●標準消費電力:確認中●メインメモリ(最大):64GB●ストレージ容量:256GB●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●WWAN:なし●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWindows11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約92万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合(一般行政事務用に適合しておりません)
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面)
オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式)