LIFEBOOK A5513/RX (i5/16/SM/W11P/OFHB24)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12249618 品番FMVA0F036P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。

付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク 仕様●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:温度5〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●J-Moss:対応●メモリスロット(空/全):0/2●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●CPU詳細:インテル Corei5-1235Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.40GHz)●ディスプレイサイズ:15.6型●メインメモリ(最大):64GB●VRAM容量:メインメモリと共用●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):374(W)×250(D)×24.1〜32.5(H)mm●電気通信事業法備考:無線LAN●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●PCリサイクル:対応(有償)●PCグリーンラベル:適合●電波法備考:無線LAN●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブルが対象●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●標準消費電力:確認中●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●プロセッサーテクノロジー:第12世代●VCCI:対応 VCCI ClassB●WWAN:なし●グラフィックコントローラ:Intel Iris Xe Graphics(CPU内蔵)●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●エネルギー消費効率:確認中●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(標準):16GB●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●PCI-Expressスロット:なし●WiMAX:なし 電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g)約1950 最大消費電力(W)74 メモリー容量16GB ディスプレイ15.6型 解像度HD(1366×768ドット)、1677万色 使用CPUインテル Corei5-1235Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.40GHz)●ディスプレイサイズ:15.6型●メインメモリ(最大):64GB●VRAM容量:メインメモリと共用●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):374(W)×250(D)×24.1〜32.5(H)mm●電気通信事業法備考:無線LAN●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●PCリサイクル:対応(有償)●PCグリーンラベル:適合●電波法備考:無線LAN●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブルが対象●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●標準消費電力:確認中●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●プロセッサーテクノロジー:第12世代●VCCI:対応 VCCI ClassB●WWAN:なし●グラフィックコントローラ:Intel Iris Xe Graphics(CPU内蔵)●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●エネルギー消費効率:確認中●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(標準):16GB●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●PCI-Expressスロット:なし●WiMAX:なし スピーカーステレオスピーカー内蔵 OSWindows11 Pro 64bit チップセットCPUと一体 キーボードあり 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式) Webカメラあり 内蔵(有効画素数約92万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブスーパーマルチドライブ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面) オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
注意
windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする