HP Series 5 Pro 524pn WUXGAモニター

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12250379 品番9D9A7AA#ABJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5ms●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:±90°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:150mm●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール非搭載、BTモジュール非搭載●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5° サイズ24型 ピッチ0.27×0.27mm 電源100 - 240 VAC 50/60 Hz 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1) 解像度1920×1200ドット 視野角178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平)30-130 kHz 走査周波数(垂直)50-100 Hz 入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ24型 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする