HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
HP(日本ヒューレット・パッカード)の ノートPC
FFG1m MTK520/T11H/8/eM64/C/Pen
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12250467
品番
B1PK3PT#ABJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
1366×768/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.19kg
メモリー容量
8GB
ディスプレイ
11.6型
使用CPU
Kompanio 520
OS
Chrome OS
ストレージ
eMMC:64GB
光学ドライブ
なし