メモリー容量16GB
解像度最大4096×2160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1920×1080 (FHD)
SSD256GB
付属品クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等
仕様●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●本体サイズ(H×W×D):95×270×308mm●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●ディスプレイ詳細:なし●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●国際エネルギースター:登録●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●電気用品安全法(備考):本体対象外、ACアダプター適合、電源コードセット適合●VCCI:対応●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●電波法備考:規制の対象機器でない●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●電気用品安全法(本体):適合●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4b×1●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●プロセッサーテクノロジー:vPro
電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)
本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)
最大消費電力(W)123
使用CPUIntel Core i5-12500
スピーカー内蔵スピーカー
OSWindows 11 Pro
チップセットインテル Q670 チップセット
キーボードUSB 320K キーボード(日本語)
ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
光学ドライブスーパーマルチドライブ
有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LANなし
USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)
オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)