55V型4Kタッチディスプレイ BIG PAD

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12250781 品番PN-LM551
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/メーカー無償3年保証/オンサイト保証

仕様●液晶パネル方式:VA●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●本体(色):ブラック●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時)●電波法備考:対象●標準消費電力:145(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応 サイズ55型 ピッチ水平0.315×垂直0.315(mm) 電源AC100V 50/60Hz 適合規格62368-1 本体質量(kg)約33 入力信号デジタル 最大消費電力(W)285 コントラスト比5000:1 表示色約10億7374万色 解像度3840×2160ドット 視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10) 走査周波数(水平)135kHz@3840×2160 走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160 ケーブルACコード 応答速度7ms 入力端子HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1 スピーカーあり 10W+10W 出力端子HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式赤外線遮断方式 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)500 USBUSB Type-Bx1,USB Type-Cx1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする