Endeavor NA610E マル得仕様固定限定モデル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12250869 品番NA610EMT1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥203,280
販売価格(税別)
184,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スリムで、軽く。快適な持ち運びやすさを追求。ユーザーによるバッテリー交換で長期間の使用をかなえる

仕様●PCグリーンラベル:PCグリーンラベル適合(★★★ V14)●電気通信事業法備考:無線LAN:第9条●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 WUXGA液晶(ノングレア、LEDバックライト、視野角:水平178° 垂直178°、タッチ操作非対応)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●本体サイズ(H×W×D):約19.0×296.6×216.1mm(突起部除く)●CPU詳細:インテル(R) Core(TM) 5 プロセッサー 120U(10コア(2P+8E)/1.4GHz)●ディスプレイサイズ:13.3型●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット(左側面)、指紋認証(電源ボタン内)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI:19ピン×1(左側面、HDCP対応)、USB Type-C×2(左側面、HDCP対応)●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:256GB●VCCI:対応 クラスB●エネルギー消費効率:区分:第12区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:10.0kWh/年●バッテリ:リチウムイオンバッテリー(15.6V/3430mAh)●J-Moss:対応●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:あり:マイクロSDカード(SDHC/XC UHS-I/-ll)●ストレージタイプ:M.2 SSD PCI Express x4対応 DRAMレス●電波法備考:無線LAN/Bluetooth●電気用品安全法(備考):電源コード・ACアダプター・リチウムイオンポリマーバッテリーが適合●WWAN:なし●電気通信事業法:適合 本体質量(g)約960(ACアダプター除く、バッテリー含む) 最大消費電力(W)73 メモリー容量8GB ディスプレイ13.3型 解像度1920×1200 使用CPUインテル(R) Core(TM) 5 プロセッサー 120U(10コア(2P+8E)/1.4GHz)●ディスプレイサイズ:13.3型●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット(左側面)、指紋認証(電源ボタン内)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI:19ピン×1(左側面、HDCP対応)、USB Type-C×2(左側面、HDCP対応)●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:256GB●VCCI:対応 クラスB●エネルギー消費効率:区分:第12区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:10.0kWh/年●バッテリ:リチウムイオンバッテリー(15.6V/3430mAh)●J-Moss:対応●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:あり:マイクロSDカード(SDHC/XC UHS-I/-ll)●ストレージタイプ:M.2 SSD PCI Express x4対応 DRAMレス●電波法備考:無線LAN/Bluetooth●電気用品安全法(備考):電源コード・ACアダプター・リチウムイオンポリマーバッテリーが適合●WWAN:なし●電気通信事業法:適合 OSWindows11 Pro 64bit チップセットCPU内蔵 Webカメラあり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能(標準搭載) 無線LANインテル(R) Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.3 USBUSB 20Gbps(C×2)、USB 5Gbps(A×2) オフィスソフトなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする