Anker Charger (25W) with USB-C & USB-C ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード12251000 品番B2656111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,490
販売価格(税別)
2,264
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Galaxy S24へ急速充電:USB PD対応の最大25W出力で、最新のGalaxy S24シリーズへ急速充電が可能です。
折りたたみ式プラグ搭載の超コンパクト設計:一般的な25W出力の充電器と比較して約30%小型化を実現。折りたたみ式プラグ搭載モデルで持ち運びにも最適です。
USB-C & USB-C ケーブル付属:約5,000回の折り曲げにも耐える高い耐久性を実現したUSB-C & USB-C ケーブルが付属。お使いのUSB-C ポート搭載機器へすぐに充電可能です。
幅広い対応機種:GalaxyなどのAndroidスマートフォンからiPhoneやiPadなどApple製品まで、幅広い機器に対応しています。
高い安全性:Anker独自の多重保護システムは、過電圧保護、電流調整、その他の安全機能を組み合わせ優れた安全性を保証。お使いの機器を24時間守ります。

セット内容Anker Charger (25W)、USB-C & USB-C ケーブル (1.5m)、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約 36 × 31 × 31 ブラック 質量(g)約 50 出力5V=3A / 9V=2.77A (MAX25W) ケーブル長(m)約 1.5 入力100-240V〜, 0.8A, 50-60Hz 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
注意
※・USB-C対応機器への充電にはUSB-C&USB-C ケーブルを、ライトニング対応機器への充電にはUSB-C&ライトニング ケーブルを使用してください。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・パッケージおよび充電器本体、取扱説明書には「Anker 25W USB-C Charger」もしくは「Anker Charger (25W, Compact)」と記載がありますが、「Anker Charger (25W)」と同一製品になります。
※・充電器本体の製品型番は「A2656」と記載がありますが、「B2656」と同一製品になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする