Eufy Security Solo OutdoorCam C22

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12251070 品番T8442522
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,990
販売価格(税別)
8,173

自宅の監視に最適:有線タイプの屋外用セキュリティカメラで、充電切れの心配なくお使いいただけます。
細部まで鮮明な映像:130°の広い画角に加え、フルHDの高画質で映像を録画可能。被写体の動きや表情を隅々まで鮮明に確認できます。
AIカメラ搭載:人やペットの動きを即座に検知し自動で録画を開始するAIカメラを搭載し、細かな動きも逃さずに撮影。夜間や暗いガレージなどで動きを検知した場合はスポットライトを点灯して周囲を明るく照らし、カラーで録画することが可能です。
安全にデータを保管:別売りのmicroSDカードを挿し込むことで、クラウドへの接続なくデータ保管が可能です。

セット内容製品本体、USB充電器、MicroUSBケーブル、磁気ベース、金属プレート、取り付けネジパック、3M粘着テープ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート 寸法(mm)約66×58×66(磁気ベースを除く) ホワイト 質量(g)約115 ケーブル長(m)約6.0 接続方式有線 入力5V=1A(MicroUSBポート) 記録媒体microSDカード/NAS(ネットワークHDD) 解像度フルHD 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Ankerで会員登録後) フレームレート15fps 画角130°
注意
※・HomeBase 2には対応しておりません。
※・128GBまでのmicroSDカードを使用してください。なお、microSDカードは本製品には付属しておりません。
※・2.4GHzの周波数帯にのみ対応しております。
※・USB充電器に防水機能は備えておりません。屋外でご利用の際はカバーが必要です。
※・本製品をお使いいただくためにはスマートフォンが必要です
※・3M接着テープは粘着力の高いテープです。壁紙など剥がれやすい素材への接着は避けてください。剥がす際に壁紙が剥がれる恐れがあります。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする