生鮮用照明 マトリックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12251130 品番XS411202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,800
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

精肉と鮮魚をおいしく見せる光を追求
PLUGGEDシリーズと互換性があります

用途生鮮用 種別器具:LED一体型 長さ(mm)164 質量(kg)1.6 マットブラック 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)38 電源装置:付属 首振角度(°)110 ランプLED 色温度(K)3500 幅(Φmm)104 光源色生鮮 エネルギー消費効率(Lm/W)52.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)38 配光角度(°)14 明るさCDM-T35W相当 回転角度(°)360 定格光束(Lm)2013 取付面位置天井面取付専用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 配光タイプナロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする