用途生鮮用
種別器具:LED一体型
長さ(mm)164
質量(kg)1.6
色オフホワイト
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)38
電源装置:付属
首振角度(°)110
ランプLED
色温度(K)3500
幅(Φmm)104
光源色生鮮
エネルギー消費効率(Lm/W)49.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)38
配光角度(°)52
明るさCDM-T35W相当
回転角度(°)360
定格光束(Lm)1899
取付面位置天井面取付専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
配光タイプ拡散