モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 間接照明器具
間接照明 スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12251848
品番
OL291243R
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
900、(取付部含む)940
質量(kg)
0.7
色
オフホワイト色
材質(本体)
アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)
100
消費電力(W)
12.8
ランプ
高演色LDE
色温度(K)
3000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
115.6
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)16
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
1480
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
注意
※調光器別売
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
照明器具
住宅・店舗照明
間接照明器具
間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります
キッチンライト
ダウンライト
スポットライト
ブラケットライト
シャンデリア
ポーチライト
アプローチライト
スタンドライト
シーリングライト
ペンダントライト
ポールライト
間接照明器具
浴室灯
棚下照明
住宅・店舗用照明器具アクセサリ
仮設装飾用ライト
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品