ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 間接照明器具
間接照明 スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12251918
品番
OL291368R
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
用途
端部用
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
300、(取付部含む)340
質量(kg)
0.3
色
オフホワイト色
材質(本体)
アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.3
ランプ
高演色LDE
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)6
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
540
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
注意
※調光器別売