間接照明 スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12251954 品番 OL291372R
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
用途端部用 種別器具:LED一体型 長さ(mm)300、(取付部含む)340 質量(kg)0.3 オフホワイト色 材質(本体)アルミ(オフホワイト色) 電圧(V)100 消費電力(W)5.3 ランプ高演色LDE 色温度(K)2700 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)470 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする