ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 間接照明器具
間接照明 スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12252320
品番
OL251969
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
コスト重視プランにおすすめの低価格スタンダードタイプ
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
1173
幅(mm)
53
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
50
材質(本体)
アルミ(アルマイト)
電圧(V)
100
消費電力(W)
27.6
ランプ
LED
色温度(K)
4000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
131.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)28
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
3630
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可