間接照明 スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 注文コード12252408 品番OL251978
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は光源色など5種類から選べます 他の種類を見る

コスト重視プランにおすすめの低価格スタンダードタイプ

種別器具:LED一体型 長さ(mm)555 幅(mm)53 質量(kg)0.5 高さ(mm)50 材質(本体)アルミ(アルマイト) 電圧(V)100 消費電力(W)14.2 ランプLED 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)140.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2000 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12252408 OL251978 12252067 OL291465R 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック) 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする