ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 間接照明器具
間接照明 スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12252417
品番
OL251979
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
コスト重視プランにおすすめの低価格スタンダードタイプ
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
555
幅(mm)
53
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
50
材質(本体)
アルミ(アルマイト)
電圧(V)
100
消費電力(W)
14.2
ランプ
LED
色温度(K)
4000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
128.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)15
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1830
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可