間接照明 スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12252426 品番 OL251980
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

コスト重視プランにおすすめの低価格スタンダードタイプ

種別器具:LED一体型 長さ(mm)555 幅(mm)53 質量(kg)0.5 高さ(mm)50 材質(本体)アルミ(アルマイト) 電圧(V)100 消費電力(W)14.2 ランプLED 色温度(K)3500 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)128.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1830 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする