ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 間接照明器具
間接照明 スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
白色
注文コード
12252514
品番
OL251954P1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,500
この商品は
光源色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
コスト重視プランにおすすめの低価格スタンダードタイプ
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
1475
質量(kg)
1
材質(本体)
アルミ(アルマイト)
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
17.6
ランプ
LED
色温度(K)
4000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
132.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)18、(200V)20、(242V)22
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2330
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12252514
OL251954P1
15357538
OL291198R
間接照明
ODELIC(オーデリック)
1台
¥
14,980
税込
¥
16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)